曜日別特売
A1947 腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45372488

A1947 腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45372488
A1947 腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45372488
A1947 腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45372488

腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラウン
内容量1枚注文コード45372488品番A1947
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

動きやすさと機能性を兼ね備えた、ショート丈のエプロンです。
撥水加工を施したポリエステル×綿素材で、水や汚れをしっかりガードします。
フロントには便利な2ポケット付きで、作業効率の向上に役立ちます。
黒・茶・ワインの3色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様左右アウトポケット付きブラウンサイズF混率(%)ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1機能撥水・制電身幅(cm)54生地交織ポプリンひも長(cm)258前中心丈(cm)30ひも幅(cm)3性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする