曜日別特売
SJAU-2005-A1 七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45372689

SJAU-2005-A1 七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45372689
SJAU-2005-A1 七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45372689
SJAU-2005-A1 七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45372689
SJAU-2005-A1 七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45372689

七分袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
オフホワイト
サイズSS
内容量1枚注文コード45372689品番SJAU-2005-A1
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

衛生対策機能を備えた、ナチュラルな杢調素材のショップコートです。
第2ボタンホールと右ポケット脇にさりげない配色を施し、接客シーンにも映えるデザイン性の高い一着。
食品汚れが落ちやすい防汚素材を使用し、繰り返しの洗濯でも効果が持続します。
水仕事などの作業に便利な七分袖で、腕まくりの手間なく快適に動けます。
袖の内側には体毛落下防止ネット付きで、HACCP対応の現場をしっかりサポート。
裾スリット入りで動きやすさにも配慮しています。
オフホワイト・ネイビーの2色展開で、店舗の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の男女兼用の商品です。

用途
接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様ネームループ、両腰ポケット、袖口体毛落下防止ネット、裾脇スリットオフホワイトサイズSS胸囲(cm)99混率(%)ポリエステル79・綿20・複合繊維[ポリエステル]1肩幅(cm)48袖丈(cm)34着丈(cm)60機能防汚・制電生地トロピカル・シャンブレー性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする