曜日別特売
SJAU-2010-A9 調理衣 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45373355

SJAU-2010-A9 調理衣 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45373355
SJAU-2010-A9 調理衣 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45373355
SJAU-2010-A9 調理衣 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45373355

調理衣 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズSS
内容量1枚注文コード45373355品番SJAU-2010-A9
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

抗ウイルス加工付き素材を使用しており、衛生管理が求められる現場に最適な、本格仕様の調理衣です。
ショールカラーの上品なデザインで、清潔感と落ち着いた印象を与えます。
前身頃は比翼釦留め仕様で、すっきりとした見た目を保ちます。
体毛落下防止ネット付きで、異物混入のリスクを軽減し、衛生面に配慮しています。
襟の裏側には隠しポケットが付いており、小物の収納にも便利です。
和食店や寿司店、割烹など、和の雰囲気を大切にする店舗にぴったりの一着です。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様比翼ボタン、ショールカラー、左内ポケット、両袖体毛落下防止ネットホワイトサイズSS胸囲(cm)100混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)43袖丈(cm)37着丈(cm)67機能抗ウイルス・制菌生地ポプリン性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする