EA3154 エプロン レストラン カフェ 作業用 ストレッチ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45373626

EA3154 エプロン レストラン カフェ 作業用 ストレッチ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45373626
EA3154 エプロン レストラン カフェ 作業用 ストレッチ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45373626

エプロン レストラン カフェ 作業用 ストレッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラウン
サイズM
内容量1枚注文コード45373626品番EA3154
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

足さばきの良いサイドスリットと、配色テープがアクセントになった胸当てエプロンです。
レストランやベーカリー、カフェなどのユニフォームとしておすすめです。
ストレッチ性の高い素材を使用しており、動きやすく快適な着用感を実現。
汚れが落ちやすい防汚加工で、衛生管理が求められる現場にぴったり。
ブラック・ブラウンの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。

用途
厨房・接客向けユニフォーム
仕様マチ付きポケットブラウンサイズM混率(%)ポリエステル100機能縦ストレッチ・防汚身幅(cm)77生地ストレッチトロピカルひも長(cm)168前中心丈(cm)86ひも幅(cm)3性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする