曜日別特売
GT3603-B9 エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45373976

GT3603-B9 エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45373976
GT3603-B9 エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45373976
GT3603-B9 エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45373976
GT3603-B9 エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45373976
GT3603-B9 エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45373976
GT3603-B9 エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45373976

エプロン 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
内容量1枚注文コード45373976品番GT3603-B9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

キレイが長持ちする、コスパ抜群の胸当てエプロンです。
少ないエネルギーで生産された、環境にやさしい原着糸を採用しています。
原料の段階で染料を練り込むことで色落ちしにくく、HACCP対応の衛生管理をサポートします。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様共布紐通し式、肩紐ズレ防止ループ付き、両腰ポケットブラックサイズF混率(%)ポリエステル100機能防脱色(HACCP支援)身幅(cm)69生地原着トロマットひも長(cm)125前中心丈(cm)85ひも幅(cm)2.5性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする