サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
コック帽 男女兼用 飲食店 厨房 ユニフォーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45375148
品番
G-5080
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
綿100%のなめらかな風合いが魅力の、タック入りのコック帽です。
しっかりとした形状で、清潔感とプロフェッショナルな印象を演出します。
飲食店や給食施設など、衛生管理が求められる現場におすすめです。
用途
厨房向けユニフォーム
色
ホワイト
サイズ
L
混率(%)
綿100
高さ(cm)
15.5
頭囲(cm)
60
生地
高級コットンシーティング綿100%
性別
男女兼用