曜日別特売
JA5243 和帽子 天メッシュ 和食 制服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45375236

和帽子 天メッシュ 和食 制服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚
ネイビー
サイズM
内容量1枚注文コード45375236品番JA5243
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

和風の素材感にこだわった、通気性に優れた天メッシュ仕様の和帽子です。
ナチュラルなシワ感を演出するワッシャー加工を施しており、和食店の雰囲気にも自然に馴染みます。
シワの風合いを長持ちさせるため、アイロンのご使用はお控えください。
ネイビー・エンジ・ブラックの3色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。

用途厨房・接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様天メッシュ仕様ネイビーサイズM混率(%)ポリエステル90・綿10頭囲(cm)58生地紬ワッシャー性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする