AC5335 ワークキャップ 帽子 撥水 飲食店 カフェ ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45375315

AC5335 ワークキャップ 帽子 撥水 飲食店 カフェ ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45375315
AC5335 ワークキャップ 帽子 撥水 飲食店 カフェ ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45375315
AC5335 ワークキャップ 帽子 撥水 飲食店 カフェ ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45375315

ワークキャップ 帽子 撥水 飲食店 カフェ ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
内容量1枚注文コード45375315品番AC5335
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

カフェやレストランの制服にぴったりな、シンプルでおしゃれなキャップです。
強力な撥水加工で、水や汚れをさっとはじき、清潔感をキープできます。
後ろのアジャスターでサイズ調整ができ、長時間の着用でも快適。
静電気を抑える素材を使用しており、ほこりが付きにくく、衛生面にも配慮されています。
ブラック・ブラウン・ワインの3色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてお選びいただけます。

用途
接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様レールアジャスターブラックサイズF混率(%)ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1機能撥水・制電頭囲(cm)55~59生地交織ポプリン性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする