曜日別特売
CP5447 ストレートパンツ 吸汗速乾 ズボン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45375358

ストレートパンツ 吸汗速乾 ズボン 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
ウエスト(cm)73~79
股下(cm)74
ヒップ(cm)98
内容量1枚注文コード45375358品番CP5447
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

飲食店やサービス業のユニフォームに最適な、チノパン風のストレートパンツです。
吸汗速乾性に優れたポリエステル素材を使用しており、汗ばむ環境でも快適な着用感をキープします。
ウエスト後ろゴム仕様で、動きやすくラクなフィット感を実現。
ノータック仕様で、すっきりとしたシルエットに仕上げました。
両脇ポケットと右後ろポケット付きで、メモ帳やペンなどの小物収納にも便利です。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の、幅広いスタッフに対応する男女兼用の商品。
シンプルで汎用性が高く、厨房・ホール・接客業などさまざまなシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様フロントファスナー、後ろゴム・ベルトループ、ノータック、両脇・右後ポケットベージュサイズS混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1股下(cm)74ウエスト(cm)73~79機能速乾・制電総丈(cm)99股上(cm)25ヒップ(cm)98生地クールフリーデギャバ性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする