曜日別特売
Y5811 シャツ 半袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45375665

Y5811 シャツ 半袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45375665
Y5811 シャツ 半袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45375665

シャツ 半袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
内容量1枚注文コード45375665品番Y5811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200

カフェやレストランなどの接客業におすすめの、汎用性の高い男女兼用ボタンダウンシャツです。
シャツ地に相性の良いブロード素材を使用し、さらりとした着心地で快適に過ごせます。
台衿付きのシャツカラーできちんと感を演出し、清潔感のある印象に。
左胸にはポケット付きで、ペンやメモの収納にも便利です。
ホワイト・ブラック・ネイビーの3色展開で、店舗の雰囲気や業種に合わせて選べます。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケットブラックサイズLL胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)52袖丈(cm)25着丈(cm)75首廻り(cm)42生地ブロード性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45375665Y581145370257SBSU-1807-B9Y5811 シャツ 半袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45370257シャツ 半袖 男女兼用 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)1枚
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする