PWTPS03BK/3 タッチペン スタイラスペン 3個入 導電繊維タイプ クリップ付 ペン先交換可 エレコム 45378946

PWTPS03BK/3 タッチペン スタイラスペン 3個入 導電繊維タイプ クリップ付 ペン先交換可 エレコム 45378946
PWTPS03BK/3 タッチペン スタイラスペン 3個入 導電繊維タイプ クリップ付 ペン先交換可 エレコム 45378946

タッチペン スタイラスペン 3個入 導電繊維タイプ クリップ付 ペン先交換可

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45378946品番PWTPS03BK/3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

導電繊維製のペン先により、スムーズな快適操作ができるタッチペンです。
さらさらと滑り心地がよく、なめらかな操作を実現する導電繊維製のペン先を採用しています。
指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。
タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。
※液晶保護フィルムを使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなったりします。
胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。
色々なところに”置きペン”して使いたいときにいつでも使用できる、便利な3本入りです。
ペン先が劣化した際に別売のペン先(P-TIPS03)に交換できて、快適な操作感を維持できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様【ストラップ有無】×材質ペン先:導電繊維、本体:アルミニウムブラック外形寸法長さ約120mm×ペン径約8mm、ペン先約6mm対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトを使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする