CAPTAIN STAG
カラビナ付ペットボトルホルダー(リーフ/カモフラージュ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
45389087
品番
UM-1931
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
カラビナ付でトートバッグ、ベルトループ、ザックに吊り下げてペットボトルを持ち運び。シリコーンゴムなのでペットボトルに楽々取り付け。
材質
ベルト部:ポリエステル、ホルダー部:シリコーンゴム、カラビナ:アルミニウム合金
長さ(mm)
180
色
リーフ/カモフラージュ
質量(g)
25