曜日別特売
NK-201 漬物容器 ちょっとぬか漬け容器 富士ホーロー 45389577

漬物容器 ちょっとぬか漬け容器

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード45389577品番NK-201
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

冷蔵庫内でも邪魔にならない高さです。ぬか床1.0kgタイプの容器です。
ホーローは酸や塩分に強く衛生的で、表面がガラス質のため食材と化学変化を起こさないので、ぬか漬けに最適。
冷蔵庫に収まるサイズです。(容量2.8L・ぬか容量目安1.0kg)フタが透明なので中身が見やすいです。

付属品水取り器材質本体:ほうろう用鋼板、蓋:ポリプロピレン(縁:熱可塑性エラストマー)、水取り器:磁器質量(g)800容量(L)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×17.5×8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする