ボダム
トラベルプレス 携帯用フレンチプレスコーヒーメーカー(マグ用リッド付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
オフホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45389586
品番
K11102-01
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
外出先で自分だけのお好みのコーヒー豆を楽しめます。
持ち運び可能なタンブラーに、フレンチプレスコーヒーメーカーと同じフィルターがついて外出先でもお湯の量と豆の量さえ合わせれば、簡単に淹れられます。
付属品
リッド
材質
AS樹脂・ステンレススチール・ポリプロピレン・サーモプラスチックラバー・シリコンゴム
色
ブラック
質量(g)
219
容量(L)
0.35
耐熱温度(℃)
AS 樹脂/ ポリプロピレン/ サーモプラスチックラバー:100、シリコンゴム:120
耐冷温度(℃)
AS 樹脂/ ポリプロピレン/ サーモプラスチックラバー:-20、シリコンゴム:-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9×8×17