曜日別特売
K11102-913 トラベルプレス 携帯用フレンチプレスコーヒーメーカー(マグ用リッド付き) ボダム 45389595

トラベルプレス 携帯用フレンチプレスコーヒーメーカー(マグ用リッド付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
オフホワイト
内容量1個注文コード45389595品番K11102-913
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

外出先で自分だけのお好みのコーヒー豆を楽しめます。
持ち運び可能なタンブラーに、フレンチプレスコーヒーメーカーと同じフィルターがついて外出先でもお湯の量と豆の量さえ合わせれば、簡単に淹れられます。

付属品リッド材質AS樹脂・ステンレススチール・ポリプロピレン・サーモプラスチックラバー・シリコンゴムオフホワイト質量(g)219容量(L)0.35耐熱温度(℃)AS 樹脂/ ポリプロピレン/ サーモプラスチックラバー:100、シリコンゴム:120耐冷温度(℃)AS 樹脂/ ポリプロピレン/ サーモプラスチックラバー:-20、シリコンゴム:-20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×8×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする