オカ
ベジマジ つつむ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45389997
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ラップの代わりに野菜を包んで冷蔵庫へ。
梅炭和紙の抗菌効果と調湿効果で野菜を守ります。
汚れたら洗濯機で洗うことができ、何度でも使えて経済的。
仕様
洗濯機使用可
材質
外側:ポリエステル100% 内側(梅炭生地):レーヨン45%・綿30%・分類外繊維(和紙)25%
色
グリーン
質量(g)
72
寸法(cm)
約50×50
耐熱温度(℃)
お洗濯はぬるま湯(30以下)で行ってください。高温(90以上)での殺菌処理はしないでください。
注意
※乾燥機をご使用にならないでください。漂白剤はご使用にならないでください。