曜日別特売
- 両面ラミ厚紙カップSMT 東罐興業 45390959

両面ラミ厚紙カップSMT

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)281
容量(オンス)9
内容量1袋(50個)注文コード45390959品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

両面ラミネート仕様なので、ホット&コールド飲料療法でお使いいただけるます。特にコールド飲料による結露を防ぐことができます。

用途コールド・ホット飲料・コーヒー・アルコール飲料などに最適です。容量(mL)281高さ(mm)94.5口径(Φmm)79.6容量(オンス)9底径(Φmm)51.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする