曜日別特売
WB1032028 スキャントロリボン T110T SATO(サトー) 45391458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スキャントロリボン T110T

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(mm)128
内容量1箱(300m×3巻)注文コード45391458品番WB1032028
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

地汚れを防止したオーバーコートを施したリボンです。
平滑性の低い紙で印字適性が優れています。
最も印字適性が良好なリボンです。

対象機種スキャントロニクスシリーズ幅(mm)1281巻長さ(m)300種類セミレジン名称T110TRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52970725
2021-07-02
用途: バーコードシールのプリント
卸売・小売業

10巻単位での販売が多かったのですが、3巻セットで購入できたので、こちらで購入しました。ただ、1巻消費するのに1年かかるので、できれば1巻単位での販売をお願いしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする