SATO(サトー)
UNO1Cラベル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色(柄)
緑二本線
白無地
赤二本線
税込価格
賞味期限
消費期限
緑二本線
黄ベタ
タイプ
冷凍糊
強粘
弱粘
冷凍糊
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚×100巻)
注文コード
45392027
品番
800176947
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
UNO1Cラベラー用のラベルです。10巻/袋×10袋(100巻)入りです。
タイプ
冷凍糊
基材
耐水紙
色(柄)
緑二本線
ラベルサイズ(mm)
縦12.0×横22.0
RoHS指令(10物質対応)
対応