曜日別特売
S-POR-1 ツインソケット ロータリー SK11 45393445

S-POR-1 ツインソケット ロータリー SK11 45393445
S-POR-1 ツインソケット ロータリー SK11 45393445
S-POR-1 ツインソケット ロータリー SK11 45393445
S-POR-1 ツインソケット ロータリー SK11 45393445

ツインソケット ロータリー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45393445品番S-POR-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。
汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。
DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。
分岐方向は360度回転しホースや配管の負担を軽減したロータリータイプです。
常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。

用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。寸法(mm)82×71×23アルマイトブルー材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR質量(g)180最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~60適合流体空気分岐数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: コンプレッサーのエア分割

エア漏れありません。脱着全く問題ありません。
見た目もかっこいいです。今後長期で使ってどうかというところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする