8P-A/NBR/BRASS SPカプラTypeA プラグ SK11 45393664

8P-A/NBR/BRASS SPカプラTypeA プラグ SK11 45393664
8P-A/NBR/BRASS SPカプラTypeA プラグ SK11 45393664
8P-A/NBR/BRASS SPカプラTypeA プラグ SK11 45393664

SPカプラTypeA プラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
相手側取付サイズR1
ねじサイズ(本体)Rc1
内容量1個注文コード45393664品番8P-A/NBR/BRASS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

中圧汎用型カプラです。
気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。

用途気体・液体共用中圧汎用型カプラ。材質真鍮ソケットorプラグプラグ相手側取付サイズR1ねじサイズ(本体)Rc1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする