曜日別特売
TU0425Y3-5 ポリウレタンチューブ(PU) SK11 45393820

TU0425Y3-5 ポリウレタンチューブ(PU) SK11 45393820
TU0425Y3-5 ポリウレタンチューブ(PU) SK11 45393820

ポリウレタンチューブ(PU)

商品レビューを投稿する
外径(Φmm)4
内径(Φmm)2.5
ネオンイエロー
長さ(m)5
内容量1巻注文コード45393820品番TU0425Y3-5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。
エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。
エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。

用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。材質ポリウレタン樹脂ネオンイエロー長さ(m)5内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)4使用温度(℃)-5~60最小曲げ半径(mm)10使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
注意
※仕様範囲内でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする