曜日別特売
TU0805GR2-5 ポリウレタンチューブ(PU) SK11 45393944

TU0805GR2-5 ポリウレタンチューブ(PU) SK11 45393944
TU0805GR2-5 ポリウレタンチューブ(PU) SK11 45393944

ポリウレタンチューブ(PU)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)8
内径(Φmm)5
ライトグレー
長さ(m)5
内容量1巻注文コード45393944品番TU0805GR2-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。
エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。
エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。

用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。材質ポリウレタン樹脂ライトグレー長さ(m)5内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用温度(℃)-5~60最小曲げ半径(mm)20使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
注意
※仕様範囲内でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする