SK11
ポリウレタンチューブ(PU)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
10
4
6
8
10
12
内径(Φmm)
6.5
2.5
4
5
6.5
8
色
ブルー
ブラック
ホワイト
ブルー
ネオングリーン
ライトグレー
ネオンイエロー
ネオンオレンジ
ネオオレンジ
長さ(m)
5
5
10
全63種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
45393996
品番
TU1065BU-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。
エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。
エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途
空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。
材質
ポリウレタン樹脂
色
ブルー
長さ(m)
5
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
0.8
外径(Φmm)
10
使用温度(℃)
-5~60
最小曲げ半径(mm)
27
使用流体
空気
適合管継手
ワンタッチ管継手
注意
※仕様範囲内でご使用下さい。