曜日別特売
AS-2 ハイカプラ SK11 45394879

AS-2 ハイカプラ SK11 45394879
AS-2 ハイカプラ SK11 45394879
AS-2 ハイカプラ SK11 45394879

ハイカプラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45394879品番AS-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。
自動開閉バルブ内蔵です。
接続時のホースのネジレは自動的に解消します。
振動に強く流量が大きいです。

用途
エアー配管用継ぎ手(汎用型ソケット)。
材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気相手側取付サイズ3/8タケノコ外径(Φmm)11.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする