AS-26 ハイカプラ 20SFF SK11 45395134

AS-26 ハイカプラ 20SFF SK11 45395134
AS-26 ハイカプラ 20SFF SK11 45395134
AS-26 ハイカプラ 20SFF SK11 45395134

ハイカプラ 20SFF

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45395134品番AS-26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

小型コンプレッサーの取り出し口等に最適です。
設備配管から工具接続まで使用可能です。
スリーブ操作で簡単に脱着できます。
自動開閉バルブ内蔵です。
鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。
振動に強く流量が大きいです。

用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質(本体)鋼鉄、(シール)NBR取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)1.5適合流体空気相手側取付サイズG(PF)1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする