サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ニットスクラブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
スパニッシュローズ
チャコールグレー
スパニッシュローズ
ディープラベンダー
ターコイズブルー
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45396297
品番
MSCU-2301-D3
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
36度ストレッチと圧倒的な軽さ。まるでスポーツウェアのような感覚。
胸ポケット付き・吸汗速乾・イージーケア・クッション性・形態回復性・植物由来(環境配慮型)
色
スパニッシュローズ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
素材
ウルトラライト・ストレッチニット