曜日別特売
SFRCV-GNAVI2 レーザー墨出し器用受光器 セフグリーンレーザーレシーバーNAVI2 タジマZEROGREEN専用 タジマツール(TJMデザイン) 45398494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFRCV-GNAVI2 レーザー墨出し器用受光器 セフグリーンレーザーレシーバーNAVI2 タジマZEROGREEN専用 タジマツール(TJMデザイン) 45398494
SFRCV-GNAVI2 レーザー墨出し器用受光器 セフグリーンレーザーレシーバーNAVI2 タジマZEROGREEN専用 タジマツール(TJMデザイン) 45398494
SFRCV-GNAVI2 レーザー墨出し器用受光器 セフグリーンレーザーレシーバーNAVI2 タジマZEROGREEN専用 タジマツール(TJMデザイン) 45398494
SFRCV-GNAVI2 レーザー墨出し器用受光器 セフグリーンレーザーレシーバーNAVI2 タジマZEROGREEN専用 タジマツール(TJMデザイン) 45398494

レーザー墨出し器用受光器 セフグリーンレーザーレシーバーNAVI2 タジマZEROGREEN専用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード45398494品番SFRCV-GNAVI2
参考基準価格(税別)¥71,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

通信方式を障害物に影響されないBluetooth(R)方式
セフフック付で腰や胸のセフホルダーに着脱可能
従来品より長さを約25%カットし大幅コンパクト化
受光窓から末端まで100mm。100mmの返り墨が測らず打てます
GEEZA、ZERO G、ZERO BLUE、ZEROには使用できません

用途レーザー墨出し器用受光器質量(g)約155(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池×4本寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×52×33連続使用時間(時間)【受光器使用時】約15、【NAVI/リモコン使用時】600回以上使用距離範囲(m)(NAVI / リモコン)1~15m以内受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内受光距離1m~20m以内耐久性防水・防塵設計
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする