曜日別特売
DNMG150402-LS MP9025 旋削用インサート DNMG-LS 三菱マテリアル 45399490

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150402-LS MP9025 旋削用インサート DNMG-LS 三菱マテリアル 45399490
DNMG150402-LS MP9025 旋削用インサート DNMG-LS 三菱マテリアル 45399490

旋削用インサート DNMG-LS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.2
厚さ(mm)4.76
材種MP9025
内容量1箱(10個)注文コード45399490品番DNMG150402-LS MP9025
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の軽切削用補間ブレーカ。
コーナR以下の切込み量での切りくずコントロール性能を大幅に向上させました。

用途軽切削用形状ひし形55°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカありコーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種MP9025ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号LS等級記号M内接円IC(mm)12.7
注意
※商品画像は代表画像です。

商品説明動画

難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする