DNMG150604-MA MP9015 旋削用インサート DNMG-MA 三菱マテリアル 45399849

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150604-MA MP9015 旋削用インサート DNMG-MA 三菱マテリアル 45399849
DNMG150604-MA MP9015 旋削用インサート DNMG-MA 三菱マテリアル 45399849

旋削用インサート DNMG-MA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
厚さ(mm)6.35
材種MP9015
内容量1箱(10個)注文コード45399849品番DNMG150604-MA MP9015
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

マルチアシストブレーカ。
汎用切削領域に最適。ポジランド刃形で切れ味が良い。

用途中切削用形状ひし形55°厚さ(mm)6.35タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカありコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種MP9015ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MA等級記号M内接円IC(mm)12.7
注意
※商品画像は代表画像です。

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする