曜日別特売
VNMG160404-FS NX2525 旋削用インサート VNMG-FS 三菱マテリアル 45404855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNMG160404-FS NX2525 旋削用インサート VNMG-FS 三菱マテリアル 45404855
VNMG160404-FS NX2525 旋削用インサート VNMG-FS 三菱マテリアル 45404855

旋削用インサート VNMG-FS

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード45404855品番VNMG160404-FS NX2525
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

軟鋼の仕上げ切削用補間ブレーカ。
低切込み、低送りで安定した切りくず処理を実現。シャープな刃形で切れ味が良い。
直線切れ刃により、バリが小さい。

用途仕上げ切削用形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカありコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴材種NX2525ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FS等級記号M内接円IC(mm)9.525
注意
※商品画像は代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする