曜日別特売
VNMG160408-MA MV9005 旋削用インサート VNMG-MA 三菱マテリアル 45405169

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNMG160408-MA MV9005 旋削用インサート VNMG-MA 三菱マテリアル 45405169
VNMG160408-MA MV9005 旋削用インサート VNMG-MA 三菱マテリアル 45405169

旋削用インサート VNMG-MA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
内容量1箱(10個)注文コード45405169品番VNMG160408-MA MV9005
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

マルチアシストブレーカ。
汎用切削領域に最適。ポジランド刃形で切れ味が良い。

用途中切削用形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカありコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴材種MV9005ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MA等級記号M内接円IC(mm)9.525
注意
※商品画像は代表画像です。

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする