※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する刃径(Φmm)2.5
首下長(mm)14.1
14.1
19.1
8.7
10.7
8.9
11.1
9.2
11.6
9.5
12.1
9.7
12.5
9.9
12.9
10.1
13.3
10.4
13.8
10.6
14.2
10.9
14.7
16.9
13.1
17.3
13.5
17.9
13.7
18.3
13.9
18.7
14.3
19.5
14.6
20
14.8
20.4
15.1
20.9
内容量1本注文コード45414558品番DWAE0250X02S040 DP102A
参考基準価格(税別)¥7,770販売価格(税込)¥5,718販売価格(税別)
切れ味と耐久性を両立した新刃先処理:三菱独自の新刃先処理により、切れ刃の安定性を保ち優れた耐欠損性、耐摩耗性を発揮します。
PVDコーテッド材種 DP102A:潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において、優れた耐摩耗性を発揮します。
タフでユニークなフォルム:首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用し、工具剛性の向上と切りくず排出性の確保を両立させました。
切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が50%程度向上し、高精度加工を実現します。