SR260 杉らんちゅう箸 100膳入り 九州紙工 45415380

SR260 杉らんちゅう箸 100膳入り 九州紙工 45415380
SR260 杉らんちゅう箸 100膳入り 九州紙工 45415380
SR260 杉らんちゅう箸 100膳入り 九州紙工 45415380
SR260 杉らんちゅう箸 100膳入り 九州紙工 45415380

杉らんちゅう箸 100膳入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(100膳)長さ(mm)260仕様白帯なし注文コード45415380品番SR260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

杉の気品ある光沢とまっすぐで細かい木目が美しい国産の最高級割箸です。
両端が細く、中央が太く平らになっている「らんちゅう箸」は
千利休が考案したもので、客を招く際に自ら杉材を人数分、小刀で両端を細く削り、箸を作ったと言われています。

用途おもてなしやお祝いの席にぴったりの一品です。仕様白帯なし材質長さ(mm)260タイプ卵中箸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする