曜日別特売
A-77798 ブレッドケース アーネスト 45418006

A-77798 ブレッドケース アーネスト 45418006
A-77798 ブレッドケース アーネスト 45418006
A-77798 ブレッドケース アーネスト 45418006
A-77798 ブレッドケース アーネスト 45418006
A-77798 ブレッドケース アーネスト 45418006
A-77798 ブレッドケース アーネスト 45418006
A-77798 ブレッドケース アーネスト 45418006

ブレッドケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード45418006品番A-77798
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

パンやジャム、紅茶、コーヒー小物など幅広く収納できるラック。ドアはラックにスライドして入るので小さなキッチンでも使いやすく、両手で物を取り出せます。扉付きなので散らかりがちな小物を隠しながら収納できます。

用途
トースターラック、キッチンラック、ブレッドケースとして。パン/コーヒー/ジャム/小物/雑貨/隠す収納
質量(kg)3ホワイト天板耐荷重(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×29×21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする