402520 【名入れ】垂れ幕(懸垂幕) ↑高所作業中(黄) 日本緑十字社 45418548

402520 【名入れ】垂れ幕(懸垂幕) ↑高所作業中(黄) 日本緑十字社 45418548
402520 【名入れ】垂れ幕(懸垂幕) ↑高所作業中(黄) 日本緑十字社 45418548
402520 【名入れ】垂れ幕(懸垂幕) ↑高所作業中(黄) 日本緑十字社 45418548
402520 【名入れ】垂れ幕(懸垂幕) ↑高所作業中(黄) 日本緑十字社 45418548

【名入れ】垂れ幕(懸垂幕) ↑高所作業中(黄)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1本注文コード45418548品番402520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

●ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。

用途当該情報の明示、啓発に。付属品パイプ×2本、ヒモ×2本仕様表印刷(社名切文字)材質ナイロンターポリン厚さ(mm)0.38取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)加工カッティング文字文字色縦(mm)1500横(mm)450表示内容高所作業中書体角ゴシック有効寸法(mm)(文字入れ)800×70材質(パイプ)PVCサービス分類名入れ
注意
※商品カゴにいれた後に、オプションを入力いただきます。
※記載可能な文字数は最大12文字です。
※「(株)」は1文字になります。
※書体・色は指定不可です。商品仕様に記載の書体・文字色のみとなります。
※コーポレートマークはご対応不可です。
※1回のオーダーにつき1種類の文字入れが可能です。
※文字の印字内容のご確認でメーカー担当者よりご連絡を差し上げます。平日日中にご連絡可能なご連絡先・メールアドレスをご記入ください。
※表記納期は校正確認後からお届けまでの日数です。
※校正確認後のキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする