402523 【名入れ】垂れ幕(懸垂幕) 工事中立入禁止 10本セット 日本緑十字社 45418575

402523 【名入れ】垂れ幕(懸垂幕) 工事中立入禁止 10本セット 日本緑十字社 45418575
402523 【名入れ】垂れ幕(懸垂幕) 工事中立入禁止 10本セット 日本緑十字社 45418575
402523 【名入れ】垂れ幕(懸垂幕) 工事中立入禁止 10本セット 日本緑十字社 45418575
402523 【名入れ】垂れ幕(懸垂幕) 工事中立入禁止 10本セット 日本緑十字社 45418575

【名入れ】垂れ幕(懸垂幕) 工事中立入禁止 10本セット

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード45418575品番402523
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

●ご希望の社名を印刷にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。

用途当該情報の明示、啓発に。付属品パイプ×2本、ヒモ×2本仕様表印刷材質ナイロンターポリン厚さ(mm)0.38取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)加工シルク印刷文字色縦(mm)1500横(mm)450表示内容工事中立入禁止書体角ゴシック有効寸法(mm)(文字入れ)800×70材質(パイプ)PVCサービス分類名入れ
注意
※商品カゴにいれた後に、オプションを入力いただきます。
※記載可能な文字数は最大12文字です。
※「(株)」は1文字になります。
※書体・色は指定不可です。商品仕様に記載の書体・文字色のみとなります。
※コーポレートマークはご対応不可です。
※1回のオーダーにつき1種類の文字入れが可能です。
※文字の印字内容のご確認でメーカー担当者よりご連絡を差し上げます。平日日中にご連絡可能なご連絡先・メールアドレスをご記入ください。
※表記納期は校正確認後からお届けまでの日数です。
※校正確認後のキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする