曜日別特売
SLP30-M 日常で使える防災スリッパ キングジム 45425189

 

SLP30-M 日常で使える防災スリッパ キングジム 45425189
SLP30-M 日常で使える防災スリッパ キングジム 45425189
SLP30-M 日常で使える防災スリッパ キングジム 45425189
SLP30-M 日常で使える防災スリッパ キングジム 45425189
SLP30-M 日常で使える防災スリッパ キングジム 45425189
SLP30-M 日常で使える防災スリッパ キングジム 45425189
SLP30-M 日常で使える防災スリッパ キングジム 45425189
SLP30-M 日常で使える防災スリッパ キングジム 45425189

日常で使える防災スリッパ

商品レビューを投稿する
返品不可
色(本体)ベージュ
サイズ(cm)22.5~24.5
内容量1組注文コード45425189品番SLP30-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

普段から使うことで、いざという時も慌てず使える、使い方がわかる。
暮らしと防災をつなぐ”フェーズフリー”スリッパです。

材質表地・中敷き : 綿/レーヨン、底面 : EVA、芯材 : ウレタン/EVA/アラミド繊維(ポリエステル100%)サイズMサイズ(cm)22.5~24.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×120×105標準質量(g/片足)約140色(本体)ベージュ靴タイプスリッパ

商品説明動画

日常で使える防災スリッパ 商品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする