AST10-BK 静電気除去ツール アンスタッチ キングジム 45425356

 

AST10-BK 静電気除去ツール アンスタッチ キングジム 45425356
AST10-BK 静電気除去ツール アンスタッチ キングジム 45425356
AST10-BK 静電気除去ツール アンスタッチ キングジム 45425356
AST10-BK 静電気除去ツール アンスタッチ キングジム 45425356
AST10-BK 静電気除去ツール アンスタッチ キングジム 45425356
AST10-BK 静電気除去ツール アンスタッチ キングジム 45425356
AST10-BK 静電気除去ツール アンスタッチ キングジム 45425356

静電気除去ツール アンスタッチ

商品レビューを投稿する
内容量1個セット内容AST10本体、ボールチェーン注文コード45425356品番AST10-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

先端で金属に触れることで、静電気を除去
パネル操作に便利なタッチペン機能付き

セット内容AST10本体、ボールチェーンフック外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約45×16×86(ボールチェーン含まず)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする