曜日別特売
CAEX2B004-A0 油圧シリンダーシールキット HSTシールキット 45430265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油圧シリンダーシールキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット適合モデル:320Dセット内容1 BACKUP RING (1)、2 BACKUP RING (2)、3 BACKUP RING (1)、4 BUFFER RING (1)、5 DUST SEAL (1)、6 O RING (1)、7 PISTON SEAL (1)、8 ROD SEAL (1)、9 SLIDE RING (2)、10 WEAR RING (2)注文コード45430265品番CAEX2B004-A0
販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

HSTシールキットのロッドシールおよびバッファーリング等の主要部品は純正部品と同等形状および耐熱材料(純正品質同等以上)を採用。

適合モデル:320D主な適合純正品番247-8974セット内容1 BACKUP RING (1)、2 BACKUP RING (2)、3 BACKUP RING (1)、4 BUFFER RING (1)、5 DUST SEAL (1)、6 O RING (1)、7 PISTON SEAL (1)、8 ROD SEAL (1)、9 SLIDE RING (2)、10 WEAR RING (2)メーカーCATボア径(Φmm)140ロッド径(Φmm)100使用箇所ARM
注意
※商品ラベルのPART No.(純正品番)およびMODEL(機種)等の情報は代表的なもののみ表示されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする