曜日別特売
KMEX2C005-A0 油圧シリンダーシールキット HSTシールキット 45430457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油圧シリンダーシールキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット適合モデル:PC200-5/6セット内容1 BACKUP RING (1)、2 BACKUP RING (1)、3 BUFFER RING (1)、4 DUST SEAL (1)、5 O RING (1)、6 O RING (1)、7 PISTON SEAL (1)、8 ROD SEAL (1)、9 WEAR RING (2)注文コード45430457品番KMEX2C005-A0
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

HSTシールキットのロッドシールおよびバッファーリング等の主要部品は純正部品と同等形状および耐熱材料(純正品質同等以上)を採用。

適合モデル:PC200-5/6主な適合純正品番707-98-45220セット内容1 BACKUP RING (1)、2 BACKUP RING (1)、3 BUFFER RING (1)、4 DUST SEAL (1)、5 O RING (1)、6 O RING (1)、7 PISTON SEAL (1)、8 ROD SEAL (1)、9 WEAR RING (2)メーカーKOMATSUボア径(Φmm)115ロッド径(Φmm)80使用箇所BUCKET
注意
※商品ラベルのPART No.(純正品番)およびMODEL(機種)等の情報は代表的なもののみ表示されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする