PIA
ボンパラゴン ビッグイージーコーター(ミドルローラー)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
毛丈(mm)
20
7
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45431744
品番
903-B320-07
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
泡立ち、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ
ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がりを実現
長時間の作業でもヘタリが少ないタフネス設計
室内塗装・鉄扉等の平滑面の仕上げ塗装に最適
用途
内装・鉄部仕上げ用
毛丈(mm)
20
サイズ
ミドルローラー
適合塗料
水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、エポキシ、床用
主な用途
内外装用
ローラーサイズ(inch)
7