903-E420-4 メロン(万能用) イージーコーター(スモールローラー) PIA 45431839

メロン(万能用) イージーコーター(スモールローラー)

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(2本)
ローラーサイズ(inch)4
毛丈(mm)20
内容量1パック(2本)注文コード45431839品番903-E420-4
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

スプリング状クリンプ加工の特殊繊維により抜群の作業性を実現
腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適
豊富な毛丈のラインアップで、多彩な外装塗装部位に幅広く対応

用途外装全般毛丈(mm)20適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメルローラーサイズ(inch)4サイズスモール主な用途外装用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48794742
2020-11-12
用途: トタン 瓦棒 塗装

含みも良く 耐久性もまずます 使いやすいです。
ホームセンターに置いていませんので、助かります。

対象商品 : 85846643
2020-01-07
用途: 外壁塗装

いつも使っているのでいつも通り使いやすかった・・・

対象商品 : 48794751
2015-09-30
用途: 塗装作業
飛石左官工業

外壁の粗い凸凹にも良く塗材が入り使いやすい。
材料にもよるがかなりの面積が塗れる。

対象商品 : 85846634
2015-08-06
用途: 壁塗り用

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする