905-H432-07 メロン(万能用) レギュラーローラー(PP) PIA 45431918

メロン(万能用) レギュラーローラー(PP)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ローラーサイズ(inch)7
毛丈(mm)32
内容量1本注文コード45431918品番905-H432-07
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群
ナイロン繊維の混紡により優れた弾力性・耐久性を発揮
腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適

用途
外装全般
ローラーサイズ(inch)7毛丈(mm)32サイズレギュラー適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル主な用途外装用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする