曜日別特売
805-13A4-24 ガシガシ イージーコーター(スモールローラー) PIA 45432189

ガシガシ イージーコーター(スモールローラー)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ローラーサイズ(inch)4
毛丈(mm)13
主な用途内外装用
内容量1パック(2本)注文コード45432189品番805-13A4-24
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

耐久性がありヘタリ難いナイロン繊維を使用!
極めて毛抜けが少ない織物生地を使用!
従来の外装用ローラーと比べ、塗料の飛散が少ない!

用途内外装用サイズスモール毛丈(mm)13適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、エポキシ、床用主な用途内外装用ローラーサイズ(inch)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45432216
2024-08-16
用途: カラーベスト塗装
建設業・工事業

含み・吐出し・耐久どれも良し
水性・2液弱溶剤共にOK

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする