PIA
ガシガシ イージーコーター(スモールローラー)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ローラーサイズ(inch)
4
4
6
毛丈(mm)
20
13
20
主な用途
外装用
内外装用
外装用
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
45432207
品番
805-20A4-24
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
耐久性がありヘタリ難いナイロン繊維を使用!
極めて毛抜けが少ない織物生地を使用!
従来の外装用ローラーと比べ、塗料の飛散が少ない!
用途
外装用
サイズ
スモール
毛丈(mm)
20
適合塗料
水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、エポキシ、床用
主な用途
外装用
ローラーサイズ(inch)
4