903-B581-07 あおおびグリーン ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIA 45432268

あおおびグリーン ビッグイージーコーター(ミドルローラー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード45432268品番903-B581-07
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

特殊加工のナイロン繊維により、腰の強い高耐久性を実現!
高粘度塗料でも上滑り、引っ張りがない優れた作業性を発揮!
防水塗料等の高粘度塗料の塗装に最適!

用途
防水材、高粘度塗料用
サイズミドルローラー毛丈(mm)13適合塗料エポキシ、防水主な用途防水材、高粘度塗料用ローラーサイズ(inch)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする