851-0765-24 ジャンボローラー塗り王 PIA 45432374

ジャンボローラー塗り王

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
毛丈(mm)7
内容量1パック(2本)注文コード45432374品番851-0765-24
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

金属・木部等平滑仕上げに適しています
泡立ち、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ。
ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がりを実現。
長時間の作業でもヘタリが少なく耐久性抜群!
内装・外装等の各塗装部位に対応し、幅広い塗料に対応!

用途金属部・木部平滑塗装用タイプジャンボローラー毛丈(mm)7適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、エポキシ、床用主な用途金属部・木部平滑塗装用ローラーサイズ(inch)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする