903-E023-54 弁才天 イージーコーター(スモールローラー) PIA 45432609

弁才天 イージーコーター(スモールローラー)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(2本)
ローラーサイズ(inch)4
毛丈(mm)23
主な用途外装・木部塗装用
内容量1パック(2本)注文コード45432609品番903-E023-54
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

塗料の含み・吐き出しに優れ、塗装面の隠蔽(トマリ)がよいため、高能率な塗装を実現!
特殊仕上げ加工により、ローラーの回転が良く、ストレスなくスムーズな塗装が可能!
マイクロファイバー繊維により、超美粧仕上げと低飛散性を実現!
低粘度塗料でも液だれしない優れたホールド性!

サイズスモール毛丈(mm)23適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水主な用途外装・木部塗装用ローラーサイズ(inch)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45432575
2025-10-18
用途: 塗装作業
建設業・工事業

塗料の飛散が抑えられるので屋根の端部とかでは使い勝手が良く感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする