曜日別特売
903-ET20-56 金太郎 イージーコーター(スモールローラー) PIA 45432819

金太郎 イージーコーター(スモールローラー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
毛丈(mm)20
内容量1パック(2本)注文コード45432819品番903-ET20-56
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

塗料の含み・吐き出しが良く、外装塗装に最適!
大面積をスイスイ塗ることが可能!
中毛から超長毛までの充実したバリエーションにより様々な外装部位に対応!

用途外装用サイズスモール毛丈(mm)20適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル主な用途外装用ローラーサイズ(inch)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする